Messschieber digital ABS, 0-1000 mm, Digimatic

Número de artículo: 500-502-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 500-502-10
EAN / GTIN 4946368090535
Número del fabricante 500-502-10
Número L L40010 287

Descripción

Descripción:

La pinza ABSOLUTE Digimatic para grandes rangos de medición le ofrece las siguientes ventajas: Construcción muy robusta para grandes rangos de medición El sistema ABSOLUTE permite resultados de medición altamente precisos Superficies de guía de alta calidad para un movimiento suave del carro Altura de los dígitos: 10 mm

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 1000
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,07 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 20.000 horas.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra