Descripción:
Esta pinza Digimatic tiene superficies de medición con punta de carburo y le ofrece las siguientes ventajas: Gracias a la adaptación del sistema de medición inductivo, esta pinza es más robusta contra la suciedad en el riel de medición durante la medición. la posición cero después de encender de nuevo y convence con una velocidad de desplazamiento ilimitada. Duración de la batería extraordinariamente larga
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 200
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal