Pinza digital ABS AOS, 0-150 mm, varilla de medición de profundidad redonda, salida de datos

Número de artículo: 500-203-30
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 500-203-30
EAN / GTIN 4946368667911
Número del fabricante 500-203-30
Número L L40010 9507

Descripción

Descripción:

Este calibre Digimatic permite mediciones fiables y le ofrece las siguientes ventajas: Escala magnética-inductiva AOS (Advanced Onsite Sensor) que también se utiliza con los calibradores IP67. Debido a la escala ABS magnética-inductiva utilizada, la contaminación de la escala (de polvo, aceite, agua, etc.) no tiene ningún efecto sobre la medición. Superficies de guía de alta calidad para un movimiento de deslizamiento suave, estable y cómodo Altura de los dígitos: 9 mm (150 y 200 mm), 11 mm (300 mm) La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere ningún ajuste adicional de la posición cero después de encender de nuevo y convence con una velocidad de viaje ilimitada

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 150
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Se entrega en una caja que incluye la batería
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra