Pinza ABS 4 ″, 0-4 ″, Digimatic, tope de profundidad redondo, rodillo

Número de artículo: 500-170-30
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 500-170-30
EAN / GTIN 4946368667935
Número del fabricante 500-170-30
Número L L40010 12549

Descripción

Descripción:

Este calibre Digimatic permite mediciones fiables y le ofrece las siguientes ventajas: Escala magnética-inductiva AOS (Advanced Onsite Sensor) que también se utiliza con los calibradores IP67. Debido a la escala ABS magnética-inductiva utilizada, la contaminación de la escala (de polvo, aceite, agua, etc.) no tiene ningún efecto sobre la medición. Superficies de guía de alta calidad para un movimiento de deslizamiento suave, estable y cómodo Altura de los dígitos: 9 mm (150 y 200 mm), 11 mm (300 mm) La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere ningún ajuste adicional de la posición cero después de encender de nuevo y convence con velocidad de viaje ilimitada

Característica:

Pantalla: LCD, altura de los caracteres 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Pulgada-Métrica: Pulgada/Métrica
Descripción: Funciones: Origen, ajuste de CERO, ON/OFF
Entregado: En un estuche, incluyendo 1 batería SR-44

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra