Calibrador digital ABS AOS, superficies de medición de carburo AD, pulgadas / métrico, 0-12 ″, rodillo impulsor

Número de artículo: 500-165-30
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 500-165-30
EAN / GTIN 4946368728438
Número del fabricante 500-165-30
Número L L40010 13221

Descripción

Descripción:

Esta pinza Digimatic tiene superficies de medición con punta de carburo y le ofrece las siguientes ventajas: Gracias a la adaptación del sistema de medición inductivo, esta pinza es más robusta contra la suciedad en el riel de medición durante la medición. la posición cero después de encender de nuevo y convence con una velocidad de desplazamiento ilimitada. Duración de la batería extraordinariamente larga

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 12
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,0015″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra