Pinza digital ABS AOS, carburo AD / ID, pulgada / métrica, 0-8 ″, rodillo impulsor

Número de artículo: 500-164-30
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
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 500-164-30
    EAN / GTIN 4946368667829
    Número del fabricante 500-164-30
    Número L L40010 9437

    Descripción

    Descripción:

    Esta pinza Digimatic tiene superficies de medición con punta de carburo y le ofrece las siguientes ventajas: Gracias a la adaptación del sistema de medición inductivo, esta pinza es más robusta contra la suciedad en el riel de medición durante la medición Superficies de guía de alta calidad para una suavidad, estabilidad y comodidad movimiento de deslizamiento Pantalla de alto contraste con 9 mm de altura de dígitos La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere ningún ajuste adicional de la posición cero después de encenderla nuevamente e impresiona por su velocidad de desplazamiento ilimitada.

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 0 - 8
    Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
    Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,001″.
    Repetibilidad: 0,0005″.
    Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
    ON/OFF: Sí
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
    Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
    Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra