Pinza digital ABS AOS, superficies de medición de metal duro AD, 0-200 mm, varilla de medición de profundidad, rodillo impulsor, salida de datos

Número de artículo: 500-156-30
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
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 500-156-30
    EAN / GTIN 4946368668000
    Número del fabricante 500-156-30
    Número L L40010 9944

    Descripción

    Descripción:

    Esta pinza Digimatic tiene superficies de medición con punta de carburo y le ofrece las siguientes ventajas: Gracias a la adaptación del sistema de medición inductivo, esta pinza es más robusta contra la suciedad en el riel de medición durante la medición. la posición cero después de encender de nuevo y convence con una velocidad de desplazamiento ilimitada. Duración de la batería extraordinariamente larga

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 0 - 200
    Incremento de dígitos: 0,01 mm
    Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
    Repetibilidad: 0,01 mm
    Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
    ON/OFF: Sí
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
    Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra