Pinza digital ABS AOS, 0-300 mm, Digimatic, rodillo impulsor

Número de artículo: 500-153-30
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
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 500-153-30
    EAN / GTIN 4946368728377
    Número del fabricante 500-153-30
    Número L L40010 13174

    Descripción

    Descripción:

    Este calibre Digimatic permite mediciones fiables y le ofrece las siguientes ventajas: Escala magnética-inductiva AOS (Advanced Onsite Sensor) que también se utiliza con los calibradores IP67. Debido a la escala ABS magnética-inductiva utilizada, la contaminación de la escala (de polvo, aceite, agua, etc.) no afecta la medición. Superficies de guía de alta calidad para un movimiento de deslizamiento suave, estable y cómodo Altura de los dígitos: 9 mm (150 y 200 mm), 11 mm (300 mm) La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere ningún ajuste adicional de la posición cero después de encender de nuevo y convence con velocidad de viaje ilimitada

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 0 - 300
    Incremento de dígitos: 0,01 mm
    Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
    Repetibilidad: 0,01 mm
    Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
    ON/OFF: Sí
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
    Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra