MANGO DE SEGURIDAD PARA LLAVE DE GOLPE

Número de artículo: 50.SH
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50.SH
EAN / GTIN 3148518441070
Número del fabricante 50.SH
Número L L60130 3895

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La mano del operario ya no está en la zona de golpeo
  • Protector de mano de material blando
  • Pictogramas de seguridad
  • Menos de 10 s para colocar la llave en el mango de seguridad
  • Mecanismo de bloqueo
  • Adecuado para aperturas de 24 - 75 mm
  • Adecuado para todos los modelos de llave de golpeo
  • Se suministra con una correa adicional

Característica:

  • Peso en gramos 250