LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 95MM ADF

Número de artículo: 50.95SR
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50.95SR
EAN / GTIN 3148518651271
Número del fabricante 50.95SR
Número L L60130 7728

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 95
  • B [mm]: 142
  • E [mm]: 39,0
  • L [mm]: 390
  • [g]: 5450