LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 75MM ADF

Número de artículo: 50.75SR
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 50.75SR
    EAN / GTIN 3148518669047
    Número del fabricante 50.75SR
    Número L L60130 6978

    Descripción

    Descripción:

    • Aleación especial de cobre berilio antichispas y antimagnética

    Característica:

    • A [mm]: 75
    • B [mm]: 113
    • E [mm]: 33,0
    • L [mm]: 326
    • [g]: 3010