LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 50MM ADF

Número de artículo: 50.50SR
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 50.50SR
    EAN / GTIN 3148518649926
    Número del fabricante 50.50SR
    Número L L60130 7165

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

    Característica:

    • A [mm]: 50
    • B [mm]: 78
    • E [mm]: 23,0
    • L [mm]: 250
    • [g]: 1145