LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 27MM ADF

Número de artículo: 50.27SR
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50.27SR
EAN / GTIN 3148518649179
Número del fabricante 50.27SR
Número L L60130 7160

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 46
  • E [mm]: 16,0
  • L [mm]: 175
  • [g]: 350