Tenaza para carpintero recubiertos de plástico negro atramentado 225 mm

Número de artículo: 50 01 225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Tenaza de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50 01 225
EAN / GTIN 4003773035305
Número del fabricante 50 01 225
Número L L70010 684

Descripción

Descripción:

  • para las exigencias más duras
  • popular entre los artesanos por su elaboración precisa
  • gran resistencia al desgaste y distribución equilibrada del peso
  • Dureza de los filos aprox. 60 HRC.

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2 mm
  • Longitud del filo de corte mm: 25,5mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida
  • Filo de corte con bisel