• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Patrón de rugosidad móvil (estándar de geometría) con certificado de calibración de fábrica PRN10

Número de artículo: 499580 PRN10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 112,79 € /piezas
a petición
En stock
38 piezas en stock
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Detalles de producto

Datos técnicos

Ra aprox. 2,5 µm
Rz aprox. 10 µm
Sm >130 µm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Patrón de superficie

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 499580 PRN10
EAN / GTIN 2050001025562
Número del fabricante 6820420

Descripción

Ejecución:

Patrón de rugosidad metálico móvil con certificado de calibración.
Ra aprox. 2,5 µm, RSM >130 µm, Rz aprox. 10 µm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript