{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Límite de error | 0,03 mm | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 66 | |
Longitud total L2 | 311 mm | |
Longitud regla graduada L1 | 287 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Técnica de medición | digital | |
Peso | 430 g | |
Tipo de producto | Unidad de regla |
Número de artículo | 499401 200 | |
EAN / GTIN | 4946368441948 | |
Número del fabricante | 572-602 |