Chaqueta de micropolar S

Número de artículo: 499310108933S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color marineblau / high vis gelb
    Tamaño unisex S
    Tipo de producto Chaqueta microfibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 499310108933S
    EAN / GTIN 7330509593721
    Número del fabricante 499310108933S
    Número L L00980 935

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, micropolar, antipilling, 170 g/m²

    Acabado
    Espalda alargada, dobladillo inferior ajustable con banda elástica
    Puño con banda elástica

    Detalles
    Cuello forrado de micropolar
    Paneles de alta visibilidad, para mayor visibilidad

    Bolsillos
    Bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores

    Cierre delantero
    Cremallera de plástico unidireccional, solapa cortavientos interior con forro polar

    Reflejos
    Reflectores en hombros y mangas

    Descripción:

    • Microforro polar antiapelmazamiento de diseño inteligente con detalles reflectantes recortados y paneles de alta visibilidad para aumentar la visibilidad
    • La chaqueta de forro polar tiene tiras de cinta reflectante en las mangas, los bolsillos y los hombros, así como bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores
    • Para un ajuste óptimo, el panel trasero se extiende y hay bandas elásticas tanto en los puños como en el dobladillo
    • El cuello tiene un forro polar

    Norma:

    • Hi-vis certification not applicable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra