{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición máxima | 360 µm | |
Representación gráfica | Perfil de medición, curva BAC, curva ADC | |
Interfaz | Conexión RS232C; Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Estándares de rugosidad | DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF | |
Distancia medida palpación longitudinal | 17,5 mm | |
Cut-Off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm | |
Velocidad de palpación | 0,25; 0,5; 0,75 mm/s | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Impresora integrada | no | |
Tipo de producto | Rugosímetro |
Número de artículo |
499205 SJ220
Copiar |
|
Fabricante | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |