Ejecución:
Medidor de superficies con exploración libre posicionamiento cero automático para la medición precisa y conforme a las normas de la rugosidad y la ondulación. El MarSurf M 410 dispone de una práctica pantalla táctil, una unidad de evaluación extraíble de la unidad de alimentación, una memoria PDF integrada y transmisión de datos de forma inalámbrica.
- Exploración libre con sistema de palpación de alta precisión.
- Cambio rápido del brazo palpador sin herramientas y con protección adicional.
- Creación de protocolos PDF directamente en el dispositivo sin software adicional.
- Tiempo de ajuste de pocos segundos gracias a la regulación de la altura motorizada de la unidad de alimentación con posicionamiento cero automático.
- Gestión única de brazos palpadores para crear, cambiar y eliminar más de 50 brazos palpadores. Se conservan los datos de calibración de un brazo palpador de trazado calibrado.
- Distancias de palpación según DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
- Selección automática según normas de filtro y distancia de palpación.
- Distancia medida palpación longitudinal de 0,1 a 26 mm.
- Filtro gaussiano de fase correcta según DIN EN ISO 16610-21 (sustituye a DIN EN ISO 11562), filtro gaussiano robusto según DIN EN ISO 16610-31y filtro especial ISO 13565-1.
- Transmisión inalámbrica de datos a un PC, por ejemplo, a Excel o a un software de terceros.
- Ajuste de inclinación guiado por asistencia.
- Uso móvil con alimentación de red y por batería.
- International up to date gracias a la integración de todos los valores característicos usuales según DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
- 17 idiomas integrados.
- Corrección de inclinación de ±1°, manualmente.
- Almacenamiento de más de 30 000 programas de medición.
- Lea la información con ayuda del escáner escaneando un QR o código de barras (escáner no incluido en el volumen de suministro).
- Medición según las normas DIN EN ISO 4287/4288 y DIN EN ISO 21920-2: 2021.
Volumen de suministro:
Dispositivo de evaluación MarSurf M 410, dispositivo de alimentación MarSurf MD 26 con sistema de sondeo BFW 250, brazo palpador estándar, estación de acoplamiento M 410, fuente de alimentación de gran alcance con 3 adaptadores, cable micro USB, tapa de protección MD 26, destornillador, 3 llaves de montaje, manual de instrucciones y maleta de transporte.
Adicionalmente, impresora Bluetooth® n.°
499017.
Nota:
Otros brazos palpadores, por ejemplo, para taladros pequeños y ranuras, a petición.