Ejecución:
Con sistema de lentes aplanéticas. Con patrón de calibración integrado (extraíble). Gran pantalla táctil TFT 4,3 pulgadas iluminada. Indicación giratoria. Aparato de avance integrado y utilizable aparte. Barras luminosas LED para indicación del estado (verde - indicación del estado de la batería, rojo - mensaje de error, azul - medición, transmisión de datos), regulación de altura integrada, respaldo de datos como archivo TXT, X3P, CSV y PDF. Filtro de Gauß según ISO 16610 − 21 (sustituye a DIN EN ISO 11562), filtro especial según DIN EN ISO 13565 − 1, filtro IS según DIN EN ISO 3274 (desconectable). Control de la tolerancia.
Ventaja:
- Encender y medir inmediatamente − de forma intuitiva sin formación.
- Interfaz Duplex MarConnect para el inicio externo de la medición.
- Interfaz USB A (p. ej., para lápiz Bluetooth y escáner).
- Interfaz USB B (p. ej., para el uso como memoria de datos, conexión del enchufe).
- Documentación mediante impresora térmica opcional para la impresión de perfiles y resultados a través de conexión Bluetooth o de cable.
- Transmisión de los resultados de medición mediante conexión de cable alternativa a través de Bluetooth.
- Software MarWin Roughness Viewer para valoraciones sencillas, p. ej. creación de protocolos con hasta 100 archivos de perfiles (descarga gratuita).
- Almacenamiento de programas de medición (Quick & Easy).
- Escaneado de códigos QR/códigos de barras para iniciar programas de medición asignados y lectura de información de la pieza de trabajo (escáner no incluido en volumen de suministro).
- Escaneado de códigos QR/códigos de barras para iniciar programas de medición asignados y lectura de información de la pieza de trabajo.
- Selección automática Cut-Off.
- Botón pulsador de inicio al mismo tiempo botón Home para acceso directo a la vista inicial.
- Acceso rápido a las funciones que desee mediante bandeja de favoritos en la pantalla.
- Control remoto (PLC) del MarSurf M 310 mediante software externo.
- Conforme a IATF 16949: consultar trazabilidad con MarConnect.
Volumen de suministro:
Adicionalmente, impresora Bluetooth n.°
499017.
Incluye unidad de avance, prisma manual, palpador estándar n.°
499004 tam.6 − 350, patrón de rugosidad integrado n.°
499575 incluido. Certificado de calibración de fábrica, regulación de la altura integrada, protección del palpador, cargador / adaptador de red, manual de instrucciones, bolsa de transporte con correa de bandolera, cable Mini-USB, cable de prolongación unidad de avance, maletín de transporte n.°
499016.
Partes opcionales:
Palpador de repuesto o especial n.°
499004, prolongación de palpador n.°
499008, protección del palpador n.°
499038, soporte de medición n.°
499011;
498857, cable de datos para interfaz MarConnect Duplex n.°
498941 tam. USB2, escáner.
Pieza de repuesto:
Nota:
Juego para palpación transversal disponible a petición.