Emisor U-WAVE-TC para pies de rey IP67

Número de artículo: 498890 IP67
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Respuesta LED
Tipo de producto Emisores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 498890 IP67
EAN / GTIN 4946368735566
Número del fabricante 264-620

Descripción

Ejecución:

Sistema de transmisión de datos inalámbrico U-WAVE fit.
  • Conexión directa del emisor al lado posterior del instrumento de medición, sin cable molesto.
  • Confirmación segura de la transferencia de datos mediante indicación acústica o señal LED rojo/naranja/verde.
  • Alcance aprox. 20 metros (en la zona visible)
  • Vida útil de la batería excepcional: 400 000 transmisiones de datos con solo una pila.

Idóneo para:

Pie de rey IP67 / pie de rey estándar 100, 150, 200, 300 mm

Nota:

Pedir módulo de conexión y emisor.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra