Soporte de medición ST-G para rugosímetros con placa de roca dura PST-G

Número de artículo: 498857 PST-G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de regulación de altura columna de medición 300 mm
Base longitud 500 mm
Base anchura 300 mm
Tipo de producto Caballete de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 498857 PST-G
EAN / GTIN 4059192061470
Número del fabricante 6710807

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición PST-G placa de roca dura con ranura en T central de 10 mm.

Idóneo para:

Rugosímetros 499021 tam. ST2; 499022 tam. ST2, n.° 498835 tam. PS10, n.° 499001 tam. M300, n.° 499002 tam. M310; 499003 tam. M310, n.° 499041 tam. M400.

Partes opcionales:

Mesa en cruz CT120 a petición.
Asiento n.° 499035 para prisma de mano PS10; M310 y GARANT ST2.
Asiento n.° 499012 para unidad de avance M300.
Asiento n.° 499046 para unidad de avance M400.
Asiento n.° 499013 para rugosímetro PS10; M310 y GARANT ST2.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra