Chaqueta de shell M

Número de artículo: 498819879900M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color schwarz
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaqueta impermeable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 498819879900M
EAN / GTIN 7330509483220
Número del fabricante 498819879900M

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cuello forrado de forro polar
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla
Cremallera en el forro para transfer

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia, Final de manga con muñequera interior

Bolsillos
Bolsillo interior con bolsillo para teléfono, Bolsillo interior de malla
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo interior para documentos
Bolsillos en el pecho con cremallera
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar

Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, costuras selladas, Ventilación en la espalda

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta, solapa interior cortaviento con forro polar

Forro
Forro de malla cepillada

Reflejos
Detalles reflectantes en la parte delantera, trasera, capucha y mangas

Descripción:

  • Chaqueta shell práctica y fácil de mover en un material elástico liso, suave y silencioso que te proporciona una gran comodidad y una mayor movilidad
  • La chaqueta es cortaviento,- e impermeable con costuras selladas y también está equipada con detalles reflectantes inteligentemente colocados para una mayor visibilidad
  • El forro de malla cepillada proporciona una excelente ventilación y la membrana en el tejido de la superficie evita que entre la humedad - lo que te permite mantenerte seco todo el día
  • Certificada según la norma EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 4,4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra