Chaqueta de alta visibilidad 4XL

Número de artículo: 4987198755994XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color rot / schwarz
    Tamaño unisex 4XL
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4987198755994XL
    EAN / GTIN 7330509434949
    Número del fabricante 4987198755994XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación escamoteable
    Cuello forrado de forro polar
    Capucha desmontable y ajustable con forro de malla
    Cremallera en el forro para transfer

    Acabado
    Espalda alargada, Dobladillo ajustable con cordón
    Final de la manga ajustable con cierre de adherencia, Final de la manga con muñequera interior

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con cremallera
    Bolsillo interior con bolsillo para teléfono, Bolsillo interior de malla
    Bolsillo para documentos en la parte delantera
    Bolsillos interiores con cremallera y forro polar

    Funcionalidad
    Material transpirable a prueba de viento y agua, costuras selladas, Ventilación en la espalda

    Reflejos
    Cinta reflectante en el cuerpo, mangas y hombros, cinta reflectante de 50 mm de ancho

    Cierre frontal
    Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta, solapa cortaviento interior con forro polar

    Forro
    Forro de malla cepillada

    Descripción:

    • Chaqueta softshell forrada de malla, cortavientos e impermeable con costuras selladas
    • Perfecta para otoño y primavera, o en temperaturas más frías con una capa extra de forro polar debajo
    • Con capucha desmontable y ajustable, espalda extendida y bolsillo mecánico para tarjeta de identificación para simplificar la entrada y salida al lugar
    • La chaqueta shell está certificada según la norma EN ISO 20471, ropa de protección con alta visibilidad

    Norma:

    • EN 343, Class 4,4
    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra