• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta de alta visibilidad XXXL

Número de artículo: 498719873389XXXL
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
Color gelb / marineblau
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 498719873389XXXL
EAN / GTIN 7330509434543
Número del fabricante 498719873389XXXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cuello forrado de forro polar
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla
Cremallera en el forro para transfer

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo ajustable con cordón
Final de la manga ajustable con cierre de adherencia, Final de la manga con muñequera interior

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillo interior con bolsillo para teléfono, Bolsillo interior de malla
Bolsillo para documentos en la parte delantera
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar

Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, costuras selladas, Ventilación en la espalda

Reflejos
Cinta reflectante en el cuerpo, mangas y hombros, cinta reflectante de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta, solapa cortaviento interior con forro polar

Forro
Forro de malla cepillada

Descripción:

  • Chaqueta softshell forrada de malla, cortavientos e impermeable con costuras selladas
  • Perfecta para otoño y primavera, o en temperaturas más frías con una capa extra de forro polar debajo
  • Con capucha desmontable y ajustable, espalda extendida y bolsillo mecánico para tarjeta de identificación para simplificar la entrada y salida al lugar
  • La chaqueta shell está certificada según la norma EN ISO 20471, ropa de protección con alta visibilidad

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra