Cerámica convencional para rectificado en seco 150 / 114 x 50 x 32 mm W10 / E13 / K96

Número de artículo: 498229
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 498229
    EAN / GTIN 9003174982296
    Número del fabricante 498229
    Número L L50140 777

    Descripción

    Descripción:

    Con esta herramienta rectificado puede utilizar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Estos productos son discos de placa y maceta con corindón blanco o mezclas de corindón sinterizado, que se utilizan en la molienda en seco. La especificación acordada de esta herramienta evita la decoloración de las piezas de trabajo.

    Característica:

    • Forma: 11 MUELA VASO CONICO
    • Tamaño del grano: 60
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Especificación: W10 / E13 / K96
    • Dimensión (D / J x D x H): 150 / 114 x 50 x 32 mm
    • Diámetro: 150 mm
    • Grosor: 50 mm
    • Agujero: 32 mm
    • Idoneidad material: Acero, HSS

    Ventaja:

    • Universal inserto sobre acero
    • No hay decoloración de la pieza de trabajo
    • Ajustable individualmente

    Aplicación:

    • Para el mecanizado de todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de cizallamiento hechos de acero y HSS

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra