Chaqueta de microfibra para mujer XXXL

Número de artículo: 497310109933XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color schwarz / gelb
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta microfibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 497310109933XXXL
EAN / GTIN 7330509684368
Número del fabricante 497310109933XXXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, micropolar, antipilling, 170 g/m²

Acabado
Espalda alargada, dobladillo inferior ajustable con goma elástica
Puño con goma elástica

Detalles
Cuello forrado con forro polar
Paneles de alta visibilidad, para mayor visibilidad

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores

Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido, solapa cortaviento interior con forro polar

Reflejos
Reflectores en hombros y mangas

Descripción:

  • Chaqueta de micropolar que funciona también como prenda de segunda capa con detalles reflectantes de corte inteligente y paneles en highvis para una mayor visibilidad
  • La chaqueta para mujer mantiene alejado el frío y proporciona una agradable sensación gracias a su material
  • Para un ajuste óptimo, la espalda se alarga y hay bandas elásticas disponibles tanto en las mangas como en el dobladillo
  • El cuello está forrado de forro polar y la chaqueta tiene una cremallera bidireccional

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra