Chaqueta de microfibra para mujer XXL

Número de artículo: 497310108933XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color marineblau / high vis gelb
    Tamaño unisex 2XL
    Tipo de producto Chaqueta microfibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 497310108933XXL
    EAN / GTIN 7330509684283
    Número del fabricante 497310108933XXL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, micropolar, antipilling, 170 g/m²

    Acabado
    Espalda alargada, dobladillo inferior ajustable con goma elástica
    Puño con goma elástica

    Detalles
    Cuello forrado con forro polar
    Paneles de alta visibilidad, para mayor visibilidad

    Bolsillos
    Bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores

    Cierre delantero
    Cremallera de plástico de doble sentido, solapa cortaviento interior con forro polar

    Reflejos
    Reflectores en hombros y mangas

    Descripción:

    • Chaqueta de micropolar que funciona también como prenda de segunda capa con detalles reflectantes de corte inteligente y paneles en highvis para una mayor visibilidad
    • La chaqueta para mujer mantiene alejado el frío y proporciona una agradable sensación gracias a su material
    • Para un ajuste óptimo, la espalda se alarga y hay bandas elásticas disponibles tanto en las mangas como en el dobladillo
    • El cuello está forrado de forro polar y la chaqueta tiene una cremallera bidireccional

    Norma:

    • Hi-vis certification not applicable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra