Ejecución:
Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²
Acabado
Bajo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar,
Forro
Forro acolchado en la manga, forro ligero, forro Airmesh
Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas
Detalles
Logotipo impreso en el pecho, Impresión en la manga
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla
Cremallera en el forro para transfer
Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera
Reflejos
Impresión de cinta reflectante en la manga y la gorra
Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido
Descripción:
- Una chaqueta forrada ligera para mujer con forro de airmesh que es ideal para llevar en condiciones climáticas ligeramente más frías
- Gracias a su construcción, el airmesh aísla en condiciones frías mientras respira y transporta la humedad
- Esto le da a la prenda un mejor ajuste y libertad de movimiento
- La chaqueta es cortavientos e impermeable con transpirabilidad y costuras selladas
- La chaqueta bicolor cuenta con bloqueo bidireccional, detalles reflectantes y capucha desmontable
- Pertenece a la colección Unite y se presenta en tres combinaciones de colores diferentes
- Certificada según la norma EN 343
Norma: