Herramienta de reposición del pistón de freno

Número de artículo: 4971-1
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
Número de artículo 4971-1
EAN / GTIN 4000896156245
Número del fabricante 4971-1
Número L L60140 1423

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Retroceso sin daños del pistón de freno (pinza flotante / pinza fija) en frenos de disco
  • Retroceso rápido y uniforme sin ladearse
  • Para todos los tipos de vehículo habituales sin dispositivo de fijación del freno de mano integrado
  • Anchura placa 50 mm
  • Rango de trabajo: 15 – 90 mm
  • Para evitar que los manguitos y los pistones sufran daños
  • La gran precisión y estabilidad permiten un empleo permanente
  • Menor fuerza necesaria gracais a las guías exactas
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 1.6 kg

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra