Placa de presión ∙ con 2 espigas ∙ 29 mm

Número de artículo: 4970-5
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
Número de artículo 4970-5
EAN / GTIN 4000896052943
Número del fabricante 4970-5

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Retroceso de los pistones de frenos en pinzas de freno con sujeción flotante con o sin dispositivos de estacionamiento mediante freno de mano
  • Placa de presión con 2 espigas para:
    • AUDI ∙ A4 ∙ año de fabr. 2007 → 2015
    • CITROËN ∙ Berlingo 5 ∙ año de fabr. 2008 → 2018
    • FIAT ∙ Bravo ∙ año de fabr. 2007 → 2014
    • FORD ∙ Kuga ∙ año de fabr. 2008→2012 ∙ Mondeo ∙ año de fabr. 2007→2014 ∙ Transit ∙ año de fabr. 2006→2013
    • OPEL ∙ Insignia ∙ año de fabr. 2008 → 2017 ∙ Zafira B ∙ año de fabr. 2005 → 2014
    • PEUGEOT ∙ 407 ∙ año de fabr. 2004 → 2011 ∙ 508 ∙ año de fabr. 2010 → 2018
    • RENAULT ∙ Trafic ∙ año de fabr. 2001 → 2014
    • SEAT ∙ Altea ∙ año de fabr. 2004 → 2015
    • ŠKODA ∙ Octavia ∙ año de fabr. 2004 → 2012 ∙ Roomster ∙ año de fabr. 2006 → 2015
    • VOLKSWAGEN ∙ T5 ∙ año de fabr. 2003 → 2015 ∙ Touran ∙ año de fabr. 2003 → 2015
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 29 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 35 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 5 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra