Llave para purgado de aire de freno ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 11 ∙ 236 mm

Número de artículo: 4968-11
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4968-11
    EAN / GTIN 4000896085729
    Número del fabricante 4968-11
    Número L L60140 3336

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para purgar el freno sin desmontar las ruedas
    Para sustituir los cilindros de freno, cilindro de freno principal y conexiones de conductores
    • Hexagonal a ambos lados, mismo ancho de llave
    • Curvado y acodado
    • Superficie: cromada
    • Made In Germany
    • Salida: Perfil de hexágono exterior
    • Ancho de llave: 11 mm
    • Dimensiones / longitud: 236 mm
    • Peso neto (kg): 0.1 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra