Ejecución:
Material principal
100% poliéster, punto grueso, una cara cepillada, 380 g/m².
Acabado
Espalda alargada
Puño con banda elástica
Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera, Bolsillos delanteros, uno con anilla D
Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido, Cremallera frontal provista de pequeña solapa forrada de forro polar
Funcionalidad
Corte femenino
Detalles
Capucha fija
Reforzamiento
Hombros, mangas y laterales reforzados
Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas
Descripción:
- Estilosa chaqueta de alta visibilidad en un cómodo tejido de punto, diseñada para la figura femenina
- Los reflectores contorneados permiten una mayor transpirabilidad y movilidad
- La chaqueta tiene cremalleras y está reforzada con tejido soft shell en los hombros, las mangas y el dobladillo trasero para una mayor durabilidad
- Es una chaqueta ideal para el ocio y el trabajo
- Certificada según la norma EN ISO 20471, Clase 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B