Medidor de grosor de capa LEPTO-Pen, Tipo: 2091A

Número de artículo: 496705 2091A
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 64,12 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 10 µm - 500 µm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Límite de error ± 10 % / ± 3 µm
Técnica de medición mecánico
Tipo de producto Medidor de espesor de capa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 496705 2091A
EAN / GTIN 2050001052568
Manufacturer Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Descripción

Ejecución:

Medición de grosor de capas rápida y fácil según el principio de la fuerza de retención. Adecuado para capas no magnéticas, como colores, pinturas, plásticos y capas galvánicas en aceros sin templar y hierro. Con imán de precisión, balanza de resorte mecánica, grosor de capa calibrado en µm y escala grabada. Para aplicación en cualquier posición: horizontal, vertical y por encima de la cabeza.

Volumen de suministro:

Incluye caja de plástico, manual de instrucciones y certificado de prueba.