Ejecución:
Material principal
100% poliéster, micropolar, antipilling, 170g/m²
Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera
Detalles
Cuello alto con cremallera
Impresión - Blåkläder, Estampado - Ropa de trabajo BLÅKLÄDER desde 1959
Funcionalidad
Corte femenino
Acabado
Puño con banda elástica
Bajo ajustable con banda elástica
Reflejo
Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, cintas elásticas reflectantes de 50 mm de ancho
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional resistente, solapa cortaviento interior
Descripción:
- Una chaqueta ligera y cómoda confeccionada con forro polar antipilling
- Ideal como prenda exterior más ligera o como segunda capa
- La chaqueta tiene cuello alto, cremallera unidireccional y amplios reflectores elásticos en el tronco, los brazos y los hombros para aumentar la visibilidad
- Certificada según EN ISO 20471, XS-M Clase 2, L-> Clase 3
Norma:
- EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
- Combination Certification C XS - M