• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta de microfibra de mujer de alta visibilidad S

Número de artículo: 496610105300S
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
Color high vis orange
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 496610105300S
EAN / GTIN 7330509646502
Número del fabricante 496610105300S

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, micropolar, antipilling, 170g/m²

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Cuello alto con cremallera
Impresión - Blåkläder, Estampado - Ropa de trabajo BLÅKLÄDER desde 1959

Funcionalidad
Corte femenino

Acabado
Puño con banda elástica
Bajo ajustable con banda elástica

Reflejo
Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, cintas elásticas reflectantes de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional resistente, solapa cortaviento interior

Descripción:

  • Una chaqueta ligera y cómoda confeccionada con forro polar antipilling
  • Ideal como prenda exterior más ligera o como segunda capa
  • La chaqueta tiene cuello alto, cremallera unidireccional y amplios reflectores elásticos en el tronco, los brazos y los hombros para aumentar la visibilidad
  • Certificada según EN ISO 20471, XS-M Clase 2, L-> Clase 3

Norma:

  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C XS - M

Asesores de productos y servicios

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide