Juego de lijadoras para cubo de rueda de vehículos industriales

Número de artículo: 4961N-23/12
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4961N-23/12
EAN / GTIN 4000896186754
Número del fabricante 4961N-23/12

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para la limpieza fácil y rápida de superficies de contacto con suciedad y óxido en los cubos de rueda y discos de freno con acoplamiento en los pernos de rueda
  • Cuerpo de afilar de aluminio con perfil octogonal para un acoplamiento seguro y firme de las muelas abrasivas
  • Acoplamiento hexagonal para una sujeción firme en el dispositivo
  • Amolador especial para una limpieza óptima de la superficie de contacto de las llantas (cubos de rueda) para camiones y furgonetas con perno de anclaje
  • Perfil octogonal para el acoplamiento seguro y fijo de la muela abrasiva en el cuerpo base
  • ⌀ interior máx.: 23 mm
  • ⌀ de muelas abrasivas 56 mm, perno de anclaje máx. 100 mm de longitud
  • Made in Germany (cuerpo básico de aluminio)
Juego de 12 piezas ∙ Contenido:
1 cuerpo base de aluminio
5 muelas abrasivas para un grado de suciedad medio
6 muelas abrasivas para un grado de suciedad elevado
  • Mínima formación de polvo gracias al abrasivo de poro abierto y el plato lijador en forma de taza
  • Sin formación de chispas
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.7 kg
  • Número de herramientas: 12

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop