Lijadora para el cubo de la rueda

Número de artículo: 4960R-160/4
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4960R-160/4
EAN / GTIN 4000896218820
Número del fabricante 4960R-160/4
Número L L60140 4549

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para la limpieza fácil y rápida de superficies de contacto con suciedad y óxido en los cubos de rueda y discos de freno con acoplamiento en los pernos de rueda
  • Evita la mala interpretación por corrosión de los pares de apriete de las fijaciones de los tornillos de la rueda
  • Para cubos de rueda de turismos hasta 160 mm ∅
  • Diámetro interior: 75 mm ⌀
  • Número de revoluciones máximo 500 r/min
  • Juego de 4 piezas ∙ Contenido:
    1 cuerpo base
    3 muelas abrasivas ⌀ 160 mm
  • Hexágono exterior de 11 mm con 3 superficies de contacto para el acoplamiento en, p. ej., taladros neumáticos y de batería, así como los que se conectan a la red
  • Desgaste reducido: aprox. 100 vehículos por disco
  • Mínima formación de polvo gracias al abrasivo de poro abierto y al plato lijador en forma de taza
  • Sin formación de chispas
  • Número de herramientas: 4

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra