Limpiador de la brida de la llanta

Número de artículo: 4960F-160/2
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
    Número de artículo 4960F-160/2
    EAN / GTIN 4000896218387
    Número del fabricante 4960F-160/2
    Número L L60140 4852

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Limpieza óptima de las superficies de contacto del lado interior de las llantas
    • Evita la distorsión de los pares de apriete de las ruedas debido a la corrosión
    • La limpieza de las superficies de contacto antes del equilibrado garantiza unos resultados correctos
    • Diámetro exterior de hasta 160 mm ∅
    • Para diámetros del agujero central de la llanta: al menos 51 mm
    • Número de revoluciones máximo 500 r/min
    • Juego de 2 piezas ∙ Contenido:
      1 cuerpo base
      1 muela abrasiva ⌀ 160 mm
    • Hexágono exterior de 11 mm con 3 superficies de contacto para el acoplamiento en, p. ej., taladros neumáticos y de batería, así como los que se conectan a la red
    • Guía del agujero central y lijadora integrada para la limpieza del orificio de centrado de la llanta
    • Desgaste reducido: aprox. 100 vehículos por disco
    • Mínima formación de polvo gracias al abrasivo de poro abierto y al plato lijador en forma de taza
    • Sin formación de chispas
    • Número de herramientas: 2

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra