Alicates Rabitz

Número de artículo: 495A.22ELPB
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
Número de artículo 495A.22ELPB
EAN / GTIN 3148518241311
Número del fabricante 495A.22ELPB
Número L L60130 10579

Descripción

Descripción:

  • Patas semirrígidas y redondeadas para una rápida rotación en la mano
  • Larga duración de los filos de corte endurecidos a 60/62 HRC ″alta frecuencia″
  • Gama de filos: - Hasta 4,5 mm de diámetro en alambre blando para pinzas de 300 mm. - Para alambre duro máx. 160 kg/mm²
  • Diseño: bruñido, superficies de la cabeza pulidas

Característica:

  • B [mm]: 31
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 13
  • H [mm]: 23
  • L [mm]: 220
  • [g]: 310

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra