Sierra de agujero de diamante 35 mm DIAMOND PLUS

Número de artículo: 49565625
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
    Tipo de producto Corona perforadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 49565625
    EAN / GTIN 045242308460
    Número del fabricante 49565625
    Número L L00800 3206

    Descripción

    Descripción:

    • Las coronas de Diamante, han sido desarrolladas para los profesionales que necesitan perforar en materiales duros, como porcelana, gres, piedras naturales, hierro de fundición o fibra de vidrio, donde es muy difícil perforar con los sistemas convencionales
    • Estas coronas garantizan un excelente rendimiento y larga duración aún en los materiales más duros
    • ¡Menos agua!: Estas coronas trabajan con poca e intermitente refrigeración con agua, no como las convencionales que requieren de un aporte constante
    • Solo mojar la punta de la broca al comienzo de cada perforación y repetir cada 5 segundos
    • Agujeros limpios: Perforaciones limpias, precisas sin perímetros dañados o descantillados
    • Vida: Para asegurarnos una mayor vida útil, utilizamos más cantidad de diamantes, para un corte rápido y una liga más resistente a la abrasión, para una mayor durabilidad
    • Durabilidad: Cuerpo de aleación endurecida para resistir las torsiones producidas por el trabajo continuo
    • Fácil eliminación de los residuos: Ranuras especiales con escalones para poder eliminar los residuos realizando palanca
    • Versátil: Pueden ser utilizadas en amoladoras o taladros, utilizando un adaptador
    • Como utilizar en una amoladora: Coloque el adaptador M14 en la corona y apriételo hasta que quede firmemente sujeto con una llave
    • Entonces rosque el conjunto en la amoladora, apretándolo con una llave hasta que quede firme
    • 2. Si la baldosa no esta colocada en la pared o suelo, sujétela con unas mordazas para evitar movimientos
    • 3. Introduzca la corona en el agua
    • 4. Arranque la amoladora a la máxima velocidad
    • Lentamente aproxime la corona en un ángulo de 20-30°, realizando una leve presión para evitar que patine por la superficie
    • Cuando la corona comience a cortar y haya realizado una ranura, vaya gradualmente rectificando el ángulo hasta que el perímetro de la corona esté totalmente en contacto
    • 5. Cada 5 segundos debe refrigerar la corona
    • 6. Aplique una presión leve y oscilando durante el corte, para maximizar la vida de la corona

    Característica:

    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: 35 mm 5/8″ x 18

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra