Sierra de agujeros bimetálica 89 mm hole dozer (9 piezas)

Número de artículo: 49565190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
  • Pasos del pedido: 9 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Corona perforadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 49565190
    EAN / GTIN 045242176403
    Número del fabricante 49565190

    Descripción

    Característica:

    • Profundidad de corte máx.: 41
    • Máx. Profundidad de corte [mm]: 41
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Sierra perforadora - 89 mm - 9 piezas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra