Sierra de agujero bimetálica 76 mm hole dozer (16)

Número de artículo: 49565180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 16 Piezas
  • Pasos del pedido: 16 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49565180
EAN / GTIN 045242176397
Número del fabricante 49565180
Número L L01490 183

Descripción

Característica:

  • Profundidad de corte máx.: 41
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 41
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Sierra perforadora - 76 mm - 16 piezas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra