Hoja de empuje de 86 mm equipada con HM

Número de artículo: 49560737
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Sierra de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 49560737
    EAN / GTIN 045242594801
    Número del fabricante 49560737

    Descripción

    Descripción:

    • Hasta 10x más duración, resistencia a la temperatura y desgaste comparadas con las coronas bimetálicas
    • 4 dientes por pulgada con un ángulo de corte agresivo y profundas gargantas para mejorar la expulsión de material
    • Diente en ángulo para menor resistencia
    • El diseño PLUG JACK™ permite acceder a los restos de material, de manera fácil y permite hacer un mayor efecto de palanca
    • Áreas de aplicación: fontanería (azulejos, metales blandos y hierro de fundición), metalistas (INOX, aceros aleados y aluminio) y composites (plásticos, panel sandwich, suelos técnicos, fibra de vidrio, paneles con recubrimiento plástico, maderas con clavos)

    Característica:

    • Profundidad de corte máx.: 41
    • Máx. Profundidad de corte [mm]: 41
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: TCT Hole Dozer Holesaw 86 mm - 1pc

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra