Sierra de agujeros HM-equipado 32 mm -1 pieza

Número de artículo: 49560710
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49560710
EAN / GTIN 045242504022
Número del fabricante 49560710
Número L L01490 128

Descripción

Descripción:

  • Hasta 10x más duración, resistencia a la temperatura y desgaste comparadas con las coronas bimetálicas
  • 4 dientes por pulgada con un ángulo de corte agresivo y profundas gargantas para mejorar la expulsión de material
  • Diente en ángulo para menor resistencia
  • El diseño PLUG JACK™ permite acceder a los restos de material, de manera fácil y permite hacer un mayor efecto de palanca
  • Áreas de aplicación: fontanería (azulejos, metales blandos y hierro de fundición), metalistas (INOX, aceros aleados y aluminio) y composites (plásticos, panel sandwich, suelos técnicos, fibra de vidrio, paneles con recubrimiento plástico, maderas con clavos)

Característica:

  • Profundidad de corte máx.: 41
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 41
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: TCT Hole Dozer Holesaw 32 mm - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra