Broca de diamante 1/4″ HEX 6 mm

Número de artículo: 49560505
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49560505
EAN / GTIN 045242223749
Número del fabricante 49560505
Número L L00800 1942

Descripción

Descripción:

  • Las brocas de Diamante, han sido desarrolladas para los profesionales que necesitan perforar en materiales duros, como porcelana, gres, piedras naturales, hierro de fundición o fibra de vidrio, donde es muy difícil perforar con los sistemas convencionales
  • Estas coronas garantizan un excelente rendimiento y larga duración aún en los materiales más duros
  • Menos agua: Estas coronas trabajan con poca e intermitente refrigeración con agua, no como las convencionales que requieren de un aporte constante
  • Solo mojar la punta de la broca al comienzo de cada perforación y repetir cada 5 segundos
  • Agujeros limpios: Perforaciones limpias, precisas sin perímetros dañados o descantillados
  • Vida: Para asegurarnos una mayor vida útil, utilizamos más cantidad de diamantes, para un corte rápido y una liga más resistente a la abrasión, para una mayor durabilidad
  • Durabilidad: Cuerpo de aleación endurecida para resistir las torsiones producidas por el trabajo continuo
  • Fácil eliminación de los residuos: Ranura de extracción, para poder eliminar los residuos fácilmente sin complicaciones
  • Versátil: Pueden ser utilizadas en taladros, fijándolas directamente en el portabrocas o atornilladores de impacto o no, con anclaje Hex
  • 1/4˝

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: 6 mm ¼″ Hex

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra