Cortador circular para la construcción de paneles de yeso

Número de artículo: 49560260
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
Tipo de producto Cortadora circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49560260
EAN / GTIN 045242350261
Número del fabricante 49560260
Número L L00850 72

Descripción

Descripción:

  • Para realizar el corte de grandes diámetros para climatización, ventilación, iluminación y sonido
  • El recogedor de polvo retiene el 100% del polvo generado, trabajando cómodamente en techos
  • El diámetro se puede ajustar desde 51mm hasta 178mm en pasos de 6,4mm
  • Diámetros prefijados, marcados con láser de 51 a 178mm
  • Recomendado para utilizar con placa de yeso (25mm máx.) y placas de techo
  • No recomendable para tableros de OSB

Característica:

  • Contenido: broca central, 2 cuchillas, adaptador QUIK-LOK y placa de recogida de polvo
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante de producto: Cortaagujeros ajustable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra