Sierra de agujeros bimetálica de 133 mm hole dozer

Número de artículo: 49560244
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
    Tipo de producto Corona perforadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 49560244
    EAN / GTIN 045242271078
    Número del fabricante 49560244
    Número L L01490 113

    Descripción

    Descripción:

    • Diseño de última tecnología para una máxima productividad
    • Diseño de los dientes - El diseño variable de 4⁄6 dientes por pulgada con un ángulo positivo de 10° ofrece las siguientes ventajas: Corte más rápido y agresivo
    • Disipación mejorada del calor durante el corte garantiza que los dientes permanezcan afilados más tiempo
    • Gargantas más profundas y curvadas, permiten una mejor evacuación y previenen la obturación y sobrecalentamiento
    • El ángulo con forma especial de los dientes tiende a engancharse menos en materiales finos
    • Los dientes están dispuestos de forma alterna para minimizar los atascos y el rozamiento
    • Requiere menos presión de alimentación – Se consigue gracias a la combinación de la geometría agresiva de los dientes y la buena evacuación de la viruta, que permite aplicar menos fuerza durante el taladrado
    • Material de los dientes - El acero rápido premium tipo Matrix II, se utiliza en la zona dentada de la sierra de corona
    • El acero Matrix II contiene un 8% de cobalto, lo que permite que el diente mantenga la dureza original, incluso con altas temperaturas cuando se trabaja en metal
    • Construcción bimetálica – Dientes de acero rápido soldados por láser en un cuerpo de aleación de acero
    • Los dientes se templan después al vacío hasta alcanzar una dureza de 65HRC, a una temperatura de 600°C, para lograr la máxima durabilidad
    • Debido a la alta resistencia al desgaste del acero Matrix II, estas sierras de corona son ideales para trabajos difíciles en acero inoxidable y aceros resistentes a los ácidos, así como materiales más blandos como la madera
    • Cuerpo de la corona - El cuerpo de acero tiene un grosor de 1,27mm y es rígido para conservar su forma, pero también tiene cierta elasticidad
    • Profundidad de corte efectiva de 41mm
    • Diseño del soporte - Los soportes traseros están construidas con acero grueso, por lo que las coronas no variarán con el tiempo
    • Estas placas añaden resistencia y rigidez para reducir al mínimo las vibraciones
    • Cuatro orificios de fijación para un posicionamiento más fácil del husillo
    • Las placas posteriores son perfectamente redondas para obtener una buena concentricidad, un factor especialmente importante para las coronas de sierra de mayor diámetro
    • Las ranuras diagonales ayudan a retirar los restos de material
    • Aplicaciones - Las técnicas de fabricación de alta calidad garantizan una gran precisión de giro, por lo que estas coronas son adecuadas para usar tanto con taladros manuales como de columna (sólo avance manual)
    • La gama de coronas de alta calidad son la solución perfecta para cortar todos los tipos de materiales: – Acero con una resistencia de hasta 1000N/mm² – Acero inoxidable y acero resistente al ácido – Metales no férricos – Fundición – Aluminio – Madera – Tableros de fibras de madera de media densidad (MDF) – Cartón yeso – Materiales tipo Sándwich – PVC

    Característica:

    • Profundidad de corte máx.: 41
    • Máx. Profundidad de corte [mm]: 41
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Sierra perforadora - 133 mm - 1 ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra