Chaqueta polar a prueba de viento L

Número de artículo: 495525249900L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color schwarz
    Tamaño unisex L
    Tipo de producto Chaqueta microfibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 495525249900L
    EAN / GTIN 7330509485323
    Número del fabricante 495525249900L

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, forro polar de 3 capas, laminado, impermeable, cortaviento, transpirable, 280 g/m²

    Acabado
    Bajo ajustable con cordón
    Termino de las mangas con orificios para los pulgares

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con cremallera
    Bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores

    Detalles
    Cuello forrado de forro polar
    Anillo D-. anilla

    Funcionalidad
    Material cortavientos transpirable

    Reflejos
    Detalles reflectantes

    Cierre frontal
    Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta

    Refuerzo
    Hombros y mangas reforzados

    Descripción:

    • Chaqueta de forro polar duradera en un material cortavientos transpirable
    • Para una resistencia al desgaste extremadamente alta, la chaqueta de forro polar cuenta con refuerzo CORDURA® en las zonas expuestas, como los hombros, los codos, la parte delantera, la espalda y las mangas
    • También cuenta con varios bolsillos funcionales, como un bolsillo en el pecho, bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores
    • Para una mayor comodidad, la chaqueta polar se puede ajustar en el dobladillo con un cordón y los extremos de las mangas tienen orificios para los pulgares
    • Equipada con detalles reflectantes para una mayor visibilidad

    Volumen de suministro:


    1 paquete en bolsa de plástico

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra