Placa comparativa de dureza HV 0,1, Valor de dureza aprox.: 550

Número de artículo: 495152 550
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Valor de dureza aprox. precio unitario incly. IVA
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de ensayo HV 0,1
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
40 mm
Valor de dureza aprox. 550
Altura 10 mm
incl. certificado de calibración DAkkS
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Placa comparativa de dureza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 495152 550
EAN / GTIN 2050001957733

Descripción

Ejecución:

Placas comparativas de dureza de alta calidad, de acero optimizado y homogéneo para la calibración periódica de durómetros.

Ventaja:

Sistema de clasificación por color y símbolos en cada embalaje.

Volumen de suministro:

Todas las placas comparativas de dureza se suministran con certificado de calibración DAkkS.

Nota:

Calibraciones según otros procedimientos, placas comparativas de dureza en otras dimensiones y con líneas de retícula a petición. Disponibilidad rápida desde el almacén del fabricante.